• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschluessel Kraftmodell 220 - 324 mm

Artikel-Nr.: 119.3/4
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119.3/4
EAN / GTIN 3148511342602
Herstellernummer 119.3/4
L-Nummer L60130 1843

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Muttern mit Seitenschlitz er ersetzt eine Vielzahl herkömmlicher Schlüssel aufgrund der
  • 11 einstellbaren Schlüsselweiten
  • Haken: geschmiedet und gehärtet für eine höhere Härte
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • d [mm]: 220 - 324
  • E [mm]: 32
  • E1 [mm]: 20
  • B [mm]: 650
  • L [mm]: 635
  • Gewicht in Gramm: 5900

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb