• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsselklingen mit Magnet 8 mm

Artikel-Nr.: 119 8mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119 8mm
EAN / GTIN 4991644503742
Herstellernummer 119 8mm
L-Nummer L60050 3680

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 12 mm
Länge: 3,5 mm
DIN 3126 Form G7
Abtrieb 8 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb