• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsselklingen mit Magnet 7 mm

Artikel-Nr.: 119 7mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119 7mm
EAN / GTIN 4991644503735
Herstellernummer 119 7mm
L-Nummer L60050 6881

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 11 mm
Länge: 2,8 mm
DIN 3126 Form G7
Abtrieb 7 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb