• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsselklingen mit Magnet 5.5 mm

Artikel-Nr.: 119 5.5mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 119 5.5mm
EAN / GTIN 4991644503711
Herstellernummer 119 5.5mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 9 mm
Länge: 2,1 mm
DIN 3126 Form G7
Abtrieb 5.5 mm
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb