Auswerferstift 6X79 mm

Artikel-Nr.: 118889 6X79
auf Anfrage
Sofort lieferbar
756 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

6 mm
Länge 79 mm
passend für Kernbohrer-Nr. 118780; 118790; 118800
passend für Kernbohrer-⌀ 12 mm - 60 mm
Produktart Auswerfstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118889 6X79
EAN / GTIN 4045197515728

Beschreibung

Passend für:

HOLEX Kernbohrer.

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb