Kernbohrer HSS Schnitttiefe 55 mm 40 mm

Artikel-Nr.: 118820 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 40 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff HSS
    Norm Werksnorm
    Farbring ohne
    Produktart Lochschneider

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 118820 40
    EAN / GTIN 4045197038159
    Herstellernummer 118820 40

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    70
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    20
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    GG
    K
    16
    GGG
    K
    19
    Uni
     
    Öl
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Passend auf allen gängigen Magnetbohrmaschinen. Sehr gute Zerspanung durch optimierte Schneidengeometrie. Leicht nachschleifbar. Mit Weldonschaft − ⌀ 19 mm.
    HSS mit spezieller TiAlN-Beschichtung für verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen).

    Verwendung:

    Auf mobilen Magnet- oder stationären Säulenbohrmaschinen zum Fertigen großer Bohrungen im Stahlbau. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der Bohrkern wird über einen Auswerferstift mittels Federkraft ausgestoßen.

    Lieferumfang:

    Ohne Auswerferstift.

    Hinweis:

    Zur Schmierung der Kernbohrer wird Hochleistungsschneidöl empfohlen (siehe Nr. 084210).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb