Kernbohrer HSS Schnitttiefe 30 mm 17 mm

Artikel-Nr.: 118800 17
auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 17 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Farbring ohne
Produktart Lochschneider

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118800 17
EAN / GTIN 4045197037701
Herstellernummer 118800 17

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
70
Stahl < 500 N/mm²
P
25
Stahl < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Passend auf allen gängigen Magnetbohrmaschinen. Sehr gute Zerspanung durch optimierte Schneidengeometrie. Leicht nachschleifbar. Mit Weldonschaft − ⌀ 19 mm.
HSS mit spezieller TiAlN-Beschichtung für verbesserte Schneideigenschaften (Vermeidung von Materialaufschweißungen).

Verwendung:

Auf mobilen Magnet- oder stationären Säulenbohrmaschinen zum Fertigen großer Bohrungen im Stahlbau. Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring. Der Bohrkern wird über einen Auswerferstift mittels Federkraft ausgestoßen.

Lieferumfang:

Ohne Auswerferstift.

Hinweis:

Zur Schmierung der Kernbohrer wird Hochleistungsschneidöl empfohlen (siehe Nr. 084210).

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Kernbohrer HSS Schnitttiefe 30 mm 17 mm

Kernbohrer HSS Schnitttiefe 30 mm 17 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
58 Stück sofort lieferbar
40,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
30,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar
55,40 €
Beschichtung TiAlN unbeschichtet TiAlN
Farbring ohne ohne ohne
Nenn-⌀ DC 17 mm 17 mm 17 mm
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Schneidstoff HSS HSS HSS
Produktart Lochschneider Lochschneider Lochschneider
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb