Stufenbohrer-Satz HSS 4-30 mm

Artikel-Nr.: 118332 4-30
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
794 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Bohrstufen steigend um 1 mm
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118332 4-30
EAN / GTIN 4067263124696
Herstellernummer 118332 4-30

Beschreibung

Ausführung:

Satz mit 3 Stufenbohrer und 1 Bohrpaste Nr. 118160 in Kassette.

Verwendung:

Bohren und Entgraten zylindrischer Löcher in Material bis 4 bzw. 6 mm Stärke.

Inhalt:

Bohrpaste: Nr. 118160
je 1 Stufenbohrer: Nr. 118324 Gr. 4 − 12; 12 − 20; 20 − 30

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb