Stufenbohrer HSS 30-40 mm

Artikel-Nr.: 118324 30-40
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 30 mm - 40 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Stufenhöhe 5 mm
Gesamtlänge 98 mm
Schaft-⌀ 13 mm
Bohrstufen steigend um 1 mm
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118324 30-40
EAN / GTIN 4067263124665
Herstellernummer 118324 30-40

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit zylindrischem Anbohrer, ⌀-Zahlen in der Nut. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.
Stufenbohrer spiralisiert für optimale Spanabfuhr und Hochleistungsbeschichtung für hohe Verschleißfestigkeit.

Verwendung:

Bohren und Entgraten, maximale Materialstärke = Stufenhöhe (siehe Tabelle).

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb