{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 4 mm - 30,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | Werksnorm | |
Schaft | Drei-Spannflächenschaft | |
Gesamtlänge | 102 mm | |
Schaft-⌀ | 10 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Stufenbohrer |
Artikelnummer | 118040 4-30,5 | |
EAN / GTIN | 4045197359445 | |
Herstellernummer | 118040 4-30,5 |