Präzisions-Blechschälbohrer HSS 36-50 mm

Artikel-Nr.: 118020 36-50
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schneiden-⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 36 mm - 50 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Gesamtlänge 95 mm
Schaft-⌀ 13 mm
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118020 36-50
EAN / GTIN 4045197036476
Herstellernummer 118020 36-50

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.

Verwendung:

Grat- und rattermarkenfreies Bohren.
Stahlblech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, NE-Metalle: 0,1 − 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb