• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit tiefem Bügel 0-1″, sphärische(r) Spindel/Amboss, 6″ Bügel

Artikel-Nr.: 118-120
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118-120
EAN / GTIN 4946368011936
Herstellernummer 118-120
L-Nummer L40010 13588

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Bügelmessschraube ist mit einem tiefem Bügel für die Messung der Dicke von Blechmaterial ausgestattet.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 1″
Genauigkeit: ±0.0002″
Skalenteilungswert: 0,0001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±2.0E-4″
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Messkraft: 3-8
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellschlüssel, Einstellnormal (ab 25 mm)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb