• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Abzughaken, Größe B 150 mm

Artikel-Nr.: 1178253
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Dreiarmiger Abzieher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 1178253
    EAN / GTIN 4036976112931
    Herstellernummer 1178253
    L-Nummer L60160 6236

    Beschreibung

    Beschreibung:

    1 Haken inkl. Klemmstücken mit Schnellverstellung, schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren der Haken auf der Traverse

    Merkmal:

    • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 30 mm
    • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,5 mm
    • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 18 mm
    • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • Hakenbremse vorhanden: ja
    • Schnellspannhebel vorhanden: ja
    • Spannbügel vorhanden: nein
    • Spindel Abrutschsicherung: nein
    • umdrehbare Arme vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb