• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitssandale HARVEY Easy S1P, Größe 39

Artikel-Nr.: 11721-39
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S1P
  • Material Zehenschutzkappe: Kunststoff
  • Durchtrittsicherheit: Metallfreier Durchtrittschutz
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S1P
    Material Zehenschutzkappe Kunststoff
    Durchtrittsicherheit Metallfreier Durchtrittschutz
    EU-Schuhgröße 39
    Produktart Sicherheitssandale

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 11721-39
    EAN / GTIN 4035877931191
    Herstellernummer 11721-39
    L-Nummer L00790 3417

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Veloursleder/Textilmaterial
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • GUMMI/PU Sohle FLAME
    • PU-Spitzenschutz
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S1P SRC, Form A
    • Metallfreie Ausstattung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb