{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schutzklasse | S1P | |
Material Zehenschutzkappe | Kunststoff | |
Durchtrittsicherheit | Metallfreier Durchtrittschutz | |
Norm | EN ISO 20345:2011 | |
EU-Schuhgröße | 38 | |
Produktart | Sicherheitssandale |
Artikelnummer | 11721-38 | |
EAN / GTIN | 4035877931184 | |
Herstellernummer | 11721-38 | |
L-Nummer | L00790 4569 |