Stufenbohrer HSS 90° M4

Artikel-Nr.: 117180 M4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Schrauben Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 8374
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Spitzenwinkel: 118
  • Spiralwinkel: 20-30
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Schrauben M4
    Beschichtung vaporisiert
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 8374
    Toleranz Nenn-⌀ h9
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Spiralwinkel 20-30 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h8
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    ⌀ D1 1. Stufe mit Fase h9 4,3 mm
    ⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 8 mm
    Stufenhöhe L1 1. Stufe 11 mm
    Spannutenlänge Lc 75 mm
    Gesamtlänge L 117 mm
    Schaft-⌀ Ds 8 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Schafttoleranz h8
    Farbring ohne
    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 117180 M4
    EAN / GTIN 4045197036070
    Herstellernummer 117180 M4

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Bohr- und Senkstufe jeweils mit eigenen Span-Nuten und Führungsfasen. Dadurch mehrmaliges Nachschleifen möglich.

    Verwendung:

    Für Schrauben-Durchgangslöcher nach DIN-ISO 273 und Senkungen nach DIN 74 Blatt 1, Form A, Ausführung fein.
    Für Senkschrauben nach ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965 und 966).

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb