Kernloch-Kurzstufenbohrer HSS 90°, TiAlN, für Gewinde: M4

Artikel-Nr.: 117040 M4
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
203 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde M4
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1897
Toleranz Nenn-⌀ h8
Zähnezahl Z 2
Spitzenwinkel 118 Grad
Schaft Zylinderschaft mit h8
Senkstufenwinkel 90 Grad
Innenkühlung nein
⌀ D1 1. Stufe mit Fase h8 3,3 mm
⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 4,5 mm
Stufenhöhe L1 1. Stufe 11,4 mm
Spannutenlänge Lc 24 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 4,5 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
Schafttoleranz h8
Farbring ohne
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 117040 M4
EAN / GTIN 4045197035714
Herstellernummer 117040 M4

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stahl < 500 N/mm²
P
50
Stahl < 750 N/mm²
P
37
Stahl < 900 N/mm²
P
31
Stahl < 1100 N/mm²
P
12
Stahl < 1400 N/mm²
P
10
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr stabil. Enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senk-⌀ garantieren exakte Fluchtung.

Vorteil:

Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang genau fluchtend zueinander gefertigt.

Verwendung:

Besonders geeignet für NC-Maschinen, da hohe Positionsgenauigkeit, beste Zentriereigenschaft und sehr stabil. Das vorherige Zentrieren kann deshalb oft entfallen. Für Gewindekernlochbohrungen nach DIN 336 Blatt 1 mit Ansenkung 90°. Der nachfolgende Gewindebohrer schneidet dadurch nicht an der scharfen Bohrungskante an.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb