Kernloch-Kurzstufenbohrer HSS 90° M3

Artikel-Nr.: 117020 M3
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Zähnezahl Z: 2
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    für Gewinde M3
    Beschichtung vaporisiert
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 1897
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Zähnezahl Z 2
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Zylinderschaft mit h8
    Senkstufenwinkel 90 Grad
    Innenkühlung nein
    ⌀ D1 1. Stufe mit Fase h8 2,5 mm
    ⌀ D2 2. Stufe mit Fase h8 3,4 mm
    Stufenhöhe L1 1. Stufe 8,8 mm
    Spannutenlänge Lc 20 mm
    Gesamtlänge L 52 mm
    Schaft-⌀ Ds 3,4 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm/U
    Schafttoleranz h8
    Farbring ohne
    Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 117020 M3
    EAN / GTIN 4045197035639
    Herstellernummer 117020 M3

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    45
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    40
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    30
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Sehr stabil. Enge Rundlauftoleranzen zwischen Bohr- und Senk-⌀ garantieren exakte Fluchtung.
    Oberfläche sonderbehandelt, dadurch verminderte Aufschweißneigung und verbesserte Spanabfuhr.

    Vorteil:

    Bohrung und Senkung werden in einem Arbeitsgang genau fluchtend zueinander gefertigt.

    Verwendung:

    Besonders geeignet für NC-Maschinen, da hohe Positionsgenauigkeit, beste Zentriereigenschaft und sehr stabil. Das vorherige Zentrieren kann deshalb oft entfallen. Für Gewindekernlochbohrungen nach DIN 336 Blatt 1 mit Ansenkung 90°. Der nachfolgende Gewindebohrer schneidet dadurch nicht an der scharfen Bohrungskante an.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb