Spiralbohrer überlang HSS FS 22R1 mm

Artikel-Nr.: 116720 22R1
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1870 R1
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 22 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1870 R1
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Schaft Morsekegel
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 237 mm
Spannutenlänge Lc 270 mm
Gesamtlänge L 405 mm
Morsekegel MK Größe 2
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116720 22R1
EAN / GTIN 4045197035035
Herstellernummer 116720 22R1

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Rundlaufgenauigkeit.
Flachnutspiralen mit großen Spanräumen; stabil durch verstärkte Kerndicke (ohne Kernanstieg).
≤ 16 mm ⌀: Fasen nitriert, Nuten blank; > 16 mm ⌀: Oberfläche sonderbehandelt.
Stabiler Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen. Bis ca. 15×⌀ in einem Zug.
Mit Ausspitzung Form A.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende Reduzierhülsen für Werkzeuge mit MK-Schaft siehe Nr. 343000-343530.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb