• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Griffroller ″GREY EDITION″

Artikel-Nr.: 1164-7016
auf Anfrage
Unbekannt
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
Artikelnummer 1164-7016
EAN / GTIN 4017976611648
Herstellernummer 1164-7016

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Griffroller in der Ausführung ″GREY EDITION″. Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Mit Holzplattformen. 2 Plattformen mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.

Merkmal:

Radgröße (mm): 125 x 32

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb