• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Messuhr, Abschlussdeckel mit Öse, ISO Ausführung Messbolzen auf der Rückseite, 5 mm, 0,01 mm

Artikel-Nr.: 1162A
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
Artikelnummer 1162A
EAN / GTIN 4946368843742
Herstellernummer 1162A
L-Nummer L40010 13842

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messuhr mit Messbolzen auf der Rückseite und einem Außenring ø 39 mm, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 5 mm
Skalenteilungswert: 0.01
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Werksprüfzertifikat
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb