Spiralbohrer überlang HSS-E FS 9X320 mm

Artikel-Nr.: 116250 9X320
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 × Gesamtlänge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 9 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 1869
Typ FS
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 206,5 mm
Spannutenlänge Lc 220 mm
Gesamtlänge L 320 mm
Schaft-⌀ Ds 9 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116250 9X320
EAN / GTIN 4062406266059
Herstellernummer 116250 9X320

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
55
Alu (kurzspanend)
N
30
Stahl < 500 N/mm²
P
32
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
20
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit präzisem Spitzenanschliff.
Spezieller 4-Fasen-Rückenschliff für sehr gute Führung in der Bohrung. Nuten blank, Fasen nitriert.
Mit Ausspitzung Form C.

Vorteil:

Spezial-Tieflochbohrer. Für besonders tiefe oder tiefliegende Bohrungen. Durch Flachnutspirale gute Spanabfuhr; deshalb bei besonders tiefen Bohrungen weniger häufige Spanentleerung.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb