Spiralbohrer überlang HSS N 10X430 mm

Artikel-Nr.: 116245 10X430
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 × Gesamtlänge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 10 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS
Norm DIN 1869
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 118 Grad
Spiralwinkel 38 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 280 mm
Spannutenlänge Lc 295 mm
Gesamtlänge L 430 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
Farbring ohne
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116245 10X430
EAN / GTIN 4045197746054
Herstellernummer 116245 10X430

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
50
Alu (kurzspanend)
N
32
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
21
Stahl < 900 N/mm²
P
18
Stahl < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit präzisem Spitzenanschliff.
Vaporisierter Hochleistungsbohrer zum Bohren von besonders tiefen Löchern. Unbedingt auf häufige Spanentleerung achten.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112103, 112110 und 112160 mit 120° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb