Spiralbohrer überlang HSS FS 9X320 mm

Artikel-Nr.: 116240 9X320
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 × Gesamtlänge L (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: DIN 1869
  • Typ: FS
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 9 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS
    Norm DIN 1869
    Typ FS
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 130 Grad
    Spiralwinkel 38 Grad
    Schaft Zylinderschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 206,5 mm
    Spannutenlänge Lc 220 mm
    Gesamtlänge L 320 mm
    Schaft-⌀ Ds 9 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,1 mm/U
    Farbring ohne
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 116240 9X320
    EAN / GTIN 4045197028914
    Herstellernummer 116240 9X320

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    50
    Alu (kurzspanend)
    N
    32
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    28
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    21
    GG(G)
    K
    18
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit präzisem Spitzenanschliff.
    Erheblich verstärkter Kern ohne Kernanstieg. Nuten blank, Fasen nitriert.
    Mit Ausspitzung Form C.

    Vorteil:

    Spezial-Tieflochbohrer. Für besonders tiefe oder tiefliegende Bohrungen. Durch Flachnutspirale gute Spanabfuhr; deshalb bei besonders tiefen Bohrungen weniger häufige Spanentleerung.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Hinweis:

    Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb