• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe QUICK-CHANGE 50xR ZA-P43 C X ZA80 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 116111
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Fiberscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 116111
    EAN / GTIN 9003171161113
    Herstellernummer 116111

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change Fiberscheibe für den Miniwinkelschleifer wurde speziell für die Anwendung auf Stahl entwickelt. Grobe Schleifarbeiten, sowie das Entrosten und Entgraten von schwer zugänglichen Oberflächen, erledigen Sie mit diesem Produkt im Handumdrehen. Durch ihren robusten Aufbau sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Das Quick-Change Design der Fiberscheiben garantiert Ihnen schnellste Scheibenwechsel, einfachste Handhabung und höchste Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben.

    Merkmal:

    • Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
    • Werkstoffeignung: Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : ZA-P43 C X ZA80
    • Abmessung (D x DEVICE): 50 x R mm
    • Durchmesser: 50 mm
    • Korngröße: 80
    • Werkzeug für: Winkelschleifer

    Vorteil:

    • Zirkonkorund gewährleistet höchste Lebensdauer und Aggressivität auf Stahl
    • Tyrolit Quick-Change System für schnellsten Scheibenwechsel

    Verwendung:

    • Für grobe Schleifarbeiten, zum Entrosten und Entgraten von schwer zugänglichen Oberflächen aus Stahl

    Empfehlung:

    • Korngröße 36/40/60 für maximalen Abtrag
    • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

    Besonderheiten:
    • Perfekt für Stahl
    • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
    • Einfachste Handhabung

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb