• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe QUICK-CHANGE 50xR ZA-P43 C X ZA60 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 116097
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116097
EAN / GTIN 9003171160970
Herstellernummer 116097

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM ZA-P43 PC X Quick-Change Fiberscheibe für den Miniwinkelschleifer wurde speziell für die Anwendung auf Stahl entwickelt. Grobe Schleifarbeiten, sowie das Entrosten und Entgraten von schwer zugänglichen Oberflächen, erledigen Sie mit diesem Produkt im Handumdrehen. Durch ihren robusten Aufbau sind diese Werkzeuge äußerst stabil und langlebig. Das Quick-Change Design der Fiberscheiben garantiert Ihnen schnellste Scheibenwechsel, einfachste Handhabung und höchste Produktivität bei anspruchsvollen Aufgaben.

Merkmal:

  • Form: GEWEBE Schnellwechselscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P43 C X ZA60
  • Abmessung (D x DEVICE): 50 x R mm
  • Durchmesser: 50 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Zirkonkorund gewährleistet höchste Lebensdauer und Aggressivität auf Stahl
  • Tyrolit Quick-Change System für schnellsten Scheibenwechsel

Verwendung:

  • Für grobe Schleifarbeiten, zum Entrosten und Entgraten von schwer zugänglichen Oberflächen aus Stahl

Empfehlung:

  • Korngröße 36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl
  • Hohe Stabilität durch robusten Aufbau
  • Einfachste Handhabung

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb