Spiralbohrer lang HSS-E VA 2,6 mm

Artikel-Nr.: 116070 2,6

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,24 € / Stück
  • ab 5 Stück
    10,20 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 340
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 130
  • Spiralwinkel: 35-40
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ DC 2,6 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff HSS E
Norm DIN 340
Toleranz Nenn-⌀ h8
Spitzenwinkel 130 Grad
Spiralwinkel 35-40 Grad
Schaft Zylinderschaft
Anzahl Schneiden Z 2
Innenkühlung nein
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 58,1 mm
Spannutenlänge Lc 62 mm
Gesamtlänge L 95 mm
Schaft-⌀ Ds 2,6 mm
Vorschub f in INOX < 900 N/mm2 0,02 mm/U
Farbring blau
Produktart Spiralbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116070 2,6
EAN / GTIN 4045197027252
Herstellernummer 116070 2,6

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Profilgeschliffen. Kerndicke und Kernanstieg normal. Oberfläche blank.
Mit Ausspitzung Form C.

Vorteil:

Für Bohrarbeiten mit Bohrbuchsen oder an vertieft liegenden Stellen.

Empfehlung:

Maximale Bohrtiefe:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Hinweis:

Passende NC-Anbohrer Nr. 112120, 112140 und 112170 mit 142° Spitzenwinkel für erhöhte Prozesssicherheit.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb