{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 6,8 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | FS | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Spiralwinkel | 38 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 91,8 mm | |
Spannutenlänge Lc | 102 mm | |
Gesamtlänge L | 156 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6,8 mm | |
Vorschub f in Stahl < 500 N/mm2 | 0,12 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116061 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197026897 | |
Herstellernummer | 116061 6,8 |