• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUPRO MEGASAFE mit Trapezklinge 199, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 116004.02
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116004.02
EAN / GTIN 4002632918735
Herstellernummer 116004.02
L-Nummer ZSL030 108

Beschreibung

Beschreibung:

So hochwertig, wie es aussieht. Mit rostfreier Trapezklinge.
Sie hätten gern ein Sicherheitsmesser mit großem Klingenaustritt? Oder suchen Sie nach einem Schneidwerkzeug auch für härteste Einsätze? In beiden Fällen ist das SECUPRO MEGASAFE eine ausgezeichnete Wahl. Dank einer Schnitttiefe von bis zu 20 mm scheut es keine Herausforderung. Ihre Sicherheit bleibt dennoch immer gewahrt, da der vollautomatische Klingenrückzug selbst bei nicht ganz ausgefahrener Klinge funktioniert.​ Rostfrei heißt, dass Sie die Klinge auch in feuchter Umgebung problemlos über einen längeren Zeitraum nutzen können.
  • Basismaterial:
    Aluminium
  • Robuster Griff
    Der Griff des hochwertigen SECUPRO MEGASAFE ist zu 100% aus Aluminium gefertigt – und deshalb sehr robust. Mit Ihrem Schneidwerkzeug meistern Sie alle gängigen Schneidmaterialien. Auch in mehreren Lagen.
  • Wechseln ohne Öffnen
    Die Klinge wechseln Sie einfach und sicher. Sogar ohne Öffnen des Griffes. Drücken Sie die Wippe auf der Oberseite und bewegen Sie den Schieber ganz nach vorn. Schon liegt die Klinge zum Wechseln bereit.
  • Perfektes Handling
    Der leicht abgerundete Griff fügt sich besonders gut in Ihre Hand. Und auch Ihr Daumen kommt nicht zu kurz. So ist der Schieber mit Soft-Grip versehen – und deshalb besonders rutschfest.
  • Beidseitiger Schieber
    Mit rechts? Mit links? Diese Frage stellt sich nicht. Denn wir haben das SECUPRO MEGASAFE mit einem Schieber versehen, der von beiden Seiten zugänglich ist. Wählen Sie selbst!
  • 2-fach nutzbare Klinge
    Bevor Sie die rostfreie Qualitätsklinge wechseln müssen, können Sie sie einmal wenden. Das verdoppelt die Einsatzzeit der Klinge – und reduziert Ihren Kraftaufwand. Denn Ihr Produkt schneidet gleich wieder wie neu.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 3-lagig
    Kunststoffumreifungen
    Rollenware abschwarten
    Sackware
  • Schneidanwendung:
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Karton oben aufschneiden
    Papier auf Rollen schneiden

Merkmal:

  • Griff: 2-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Sehr hohe Sicherheit (SECUPRO)
  • Sicherheitstechnik II: Vollautomatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 20, 1 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 3-lagig, Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Kunststoffumreifungen, Sackware, Rollenware abschwarten, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Gummi, PVC-Bodenbelag, Garn, Schnur, Filz, Vliesstoff, Textil
  • Schneidanwendung: Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Karton oben aufschneiden, Papier auf Rollen schneiden
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Aluminium
  • Softgrip: ja
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 199.70
  • Klingenaustrittslänge (max): 23, 4 mm
  • Optionale Klinge: 99.70, 60099.70, 1760099.25, 98.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): ja
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb