• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Bügelmessschraube, wechselbare(r) Amboss/Spindel, 0-25 mm

Artikel-Nr.: 116-101-10
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116-101-10
EAN / GTIN 4946368847658
Herstellernummer 116-101-10

Beschreibung

Beschreibung:

Universal-Bügelmessschraube mit austauschbaren Messeinsätzen. Die Universal-Bügelmessschraube bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Nicht drehende Spindel mit sieben verschiedenen Aufsätzen. Optionale Aufsätze für Spindel und Amboss zur Messung von Schraubengewinde sind ebenfalls erhältlich.

Merkmal:

Bereich: 0 - 25 mm
Abstufung: 0,01 mm
Zoll-Metrisch: Metrisch
Geliefert: Inklusive Box, glatte und 60°-Gewindeeinstellung Standard (25 mm- 50 mm), Schlüssel austauschbare Ambosse/Spindelspitzen nicht enthalten
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb