• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschluessel verstellbar 200 mm

Artikel-Nr.: 116.200
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 116.200
EAN / GTIN 3148511338407
Herstellernummer 116.200
L-Nummer L60130 262

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Muttern mit Seitenlöchern
  • Abnehmbare Stifte
  • Die bewegliche untere Backe ist leicht verschiebbar
  • Der Schlüssel spannt sich automatisch auf der Mutter fest
  • Die Schlüssel sind mit 2 Sätzen leicht auswechselbarer Stifte versehen
  • Schaft verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 6 - 8
  • d [mm]: 35 - 200
  • d1 [mm]: 16
  • B [mm]: 550
  • L [mm]: 546
  • Gewicht in Gramm: 2000

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb