• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselklingen, DIN3126 E6.3, mit Gleitmagnet und Plastic Protector 10FR

Artikel-Nr.: 115G-100 10FR
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115G-100 10FR
EAN / GTIN 4991644000203
Herstellernummer 115G-100 10FR

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 16,9 mm
Länge: 4,5 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
10FR
Innensechskant
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb