• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hakenschluessel mit Zahnstange 10-50 mm

Artikel-Nr.: 115A.100
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
Produktart Hakenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115A.100
EAN / GTIN 3148511336212
Herstellernummer 115A.100
L-Nummer L60130 553

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Muttern mit Seitenschlitzen
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 5
  • d [mm]: 20 - 100
  • E [mm]: 5
  • B [mm]: 360
  • L [mm]: 347
  • Gewicht in Gramm: 800

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb