• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgerüst mit Ausbaueinheit Plattformhöhe 1,54 m

Artikel-Nr.: 115601
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115601
EAN / GTIN 4031405156012
Herstellernummer 115601
L-Nummer L90110 265

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Stabiles Geländer zur Absturzsicherung
  • Trittsichere Plattform mit großer Durchstiegsluke für festen Stand
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststellern
  • Geländerrahmen mit Horizontalstreben zur Absturzsicherung
  • Lieferung erfolgt in Baugruppen. Einmal montiert, ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Arbeitshöhen bis 3,6 m
  • Baumuster geprüft
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3600 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 190
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 60
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W06
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 841 mm
  • Gerüsthöhe: 2660 mm
  • Gerüstlänge: 1875 mm
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 750 mm
  • Plattformhöhe: 1550 mm
  • Plattformlänge: 1800 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb