Összecsukható állvány tripla plató magassága 6,35 m..

Artikel-Nr.: 115564
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115564
EAN / GTIN 4031405947856
Herstellernummer 115564
L-Nummer L40010 9117

Beschreibung

Beskrivelse:

  • Rullende stillads lavet af stabilt aluminium rundt rør med svejsede rammedele
  • Dobbelt folderamme lavet af rektangulære rørspars med selvlåsende hængsler
  • Bordplade i stort format med 4.5 m²
  • Pladsbesparende til transport og opbevaring
  • Fire drejelige hjul Ø 200 mm med centrisk belastning, bremser og spindler
  • Skænk i aluminium og gelænderramme med integreret knæliste for faldbeskyttelse
  • Nem montering og demontering uden værktøj
  • Arbejdshøjder op til 10.35 m..
  • GS-testet i henhold til din en 1004
  • Lastklasse/stillads gruppe 2: 1.5 KN/m²
  • For at opfylde kravene i din en 1004-1:2021 skal dette stillads eftermonteres
  • Mulighed 1 - konvertering til MSG: 2 monterede sikkerhedsskinner (varenr. 027991) er nødvendige for sikker montering, adskillelse og ombygning
  • Mulighed 2 - konvertering til SG: Udskift rækværket i længderetningen med sikkerhedsrækværket i den korrekte stilladslængde (2 Pro platformsniveau enheder). Udskift gelænderrammens forside (øverste platformniveau) med gelænderrammens SG forside i den korrekte bredde. Der er ingen diagonale stivere over den første platform

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 8430 mm
  • Ballaststilladser, udendørs, central struktur: 310 kg
  • Ballaststillads, indvendig, central struktur: 0 kg
  • Lastkapacitet: 1.5 KN/m2
  • Breddeklasse: W18
  • Brug udenfor, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Brug indvendig, central konstruktion: Muligt & tilladt
  • Stilladsbredde: 2172 mm
  • Stilladshøjde: 7530 mm
  • Stilladslængde: 2611 mm
  • Bemærk: Kun med tilbehør i overensstemmelse med din en 1004-1:2021
  • Lastklasse: 2
  • Materiale: Aluminium
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Platformsbredde: 1900 mm
  • Perronhøjde: 6430 mm
  • Perronlængde: 2450 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb