• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgerüst SG mit Dreifach-Plattform Plattformhöhe 2,51 m

Artikel-Nr.: 115510
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 115510
EAN / GTIN 4031405949317
Herstellernummer 115510
Hersteller MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Doppel-Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Großformatige Arbeitsfläche mit 4,5 m²
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
  • Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Arbeitshöhen bis 10,39 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4510 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Außenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W18
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 2172 mm
  • Gerüsthöhe: 3610 mm
  • Gerüstlänge: 2611 mm
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1900 mm
  • Plattformhöhe: 2510 mm
  • Plattformlänge: 2450 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb