Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338 1-5

Artikel-Nr.: 115480 1-5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
129 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrer 1 mm - 5 mm
für Bohrer jeweils steigend 0,1 mm
Produktart Kassette leer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115480 1-5
EAN / GTIN 2050001113429

Beschreibung

Ausführung:

Für die Bestückung mit Nachfüllsätzen, passend für Spiralbohrer nach DIN 338.