Kassette leer für Spiralbohrer DIN 338, Typ: 1-13

Artikel-Nr.: 115470 1-13
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Bohrer 1 mm - 13 mm
für Bohrer jeweils steigend 0,5 mm
Produktart Kassette leer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 115470 1-13
EAN / GTIN 2050001112057
Herstellernummer 115470 1-13
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Für die Bestückung mit Nachfüllsätzen, passend für Spiralbohrer nach DIN 338.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb