• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klappgerüst SG 1,35 x 1,80 m mit Ausleger Plattformhöhe 9,89 m

Artikel-Nr.: 115294
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115294
EAN / GTIN 4031405949300
Herstellernummer 115294

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
  • Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert, von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
  • Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
  • Klapprahmen aus Rechteckrohr-Holmen mit selbstarretierenden Scharnieren
  • Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lasteinleitung und Spindeln
  • Trittsichere Plattform für festen Stand
  • Aluminium Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung (ab Plattformhöhe 2,8 m)
  • Einfacher Auf- und Abbau ohne Werkzeug
  • Unterschiedliche Plattformbreiten erhältlich (0,75/1,35 m)
  • Plattformlängen 2,45 m und 3,0 m auf Anfrage
  • Arbeitshöhen bis 13,88 m
  • GS-geprüft nach DIN EN 1004
  • Lastklasse/Gerüstgruppe 2: 1,5 kN/m²

Merkmal:

  • Anzahl Ausleger: 4
  • Arbeitshöhe: 11890 mm
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, mittiger Aufbau: 0 kg
  • Ballastierung Gerüst, im Innenbereich, seitlicher Aufbau: 0 kg
  • Belastbarkeit: 1.5 kN/m2
  • Breitenklasse: W12
  • Einsatz Außenbereich, mittiger Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Außenbereich, seitlicher Aufbau: nicht zulässig
  • Einsatz Innenbereich, mittiger Aufbau: möglich & zulässig
  • Einsatz Innenbereich, seitlicher Aufbau: möglich & zulässig
  • Gerüstbreite: 4490 mm
  • Gerüsthöhe: 10990 mm
  • Gerüstlänge: 5015 mm
  • Lastklasse: 2
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Plattformbreite: 1350 mm
  • Plattformhöhe: 9890 mm
  • Plattformlänge: 1800 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb