{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 6 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 51 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115280 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024787 | |
Herstellernummer | 115280 1-6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralbohrer-Satz HSS-E Nr. 114400 mit Kassette 1-6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
222,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
233,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Bohrer | 51 | 51 |
Bohrer jeweils steigend | 0,1 | 0,1 |
Norm | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft | Zylinderschaft | Zylinderschaft |
Schneidstoff | HSS E | HSS |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | h8 |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer |