{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Bohrerbereich | 1 mm - 10 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Anzahl Bohrer | 19 | |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 mm | |
mit Kassette | ja | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 115120 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024381 | |
Herstellernummer | 115120 1-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114150 mit Kassette 1-10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
568 Stück sofort lieferbar
28,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
239 Stück sofort lieferbar
57,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
576 Stück sofort lieferbar
57,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
240 Stück sofort lieferbar
54,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bohrer jeweils steigend | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Bohrerbereich | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 | 1 ;10 |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
mit Kassette | ja | ja | ja | ja | ja |
Spitzenwinkel | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Typ | N | N | N | N | N |