• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit sphärischen Messflächen zylindrischer Amboss, flache Spindel, 0-1″

Artikel-Nr.: 115-314
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115-314
EAN / GTIN 4946368011172
Herstellernummer 115-314
L-Nummer L40010 10894

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschrauben mit sphärischen Messflächen dienen zur Messung aller gewölbten Flächen und Wandstärken von Rohren, Kugellagerinnenringen, Ringen etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 1″
Genauigkeit: ±0,00015″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
Bemerkungen: Typ D
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb