• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit sphärischem Amboss 50-75 mm

Artikel-Nr.: 115-117
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115-117
EAN / GTIN 4946368010434
Herstellernummer 115-117
L-Nummer L40020 69

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschrauben mit sphärischen Messflächen dienen zur Messung aller gewölbten Flächen und Wandstärken von Rohren, Kugellagerinnenringen, Ringen etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 50 - 75
Messbereich: 50 - 75 mm
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
Bemerkungen: Typ E
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb