• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit sphärischem Amboss 25-50 mm

Artikel-Nr.: 115-116
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115-116
EAN / GTIN 4946368010427
Herstellernummer 115-116
L-Nummer L40010 1139

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschrauben mit sphärischen Messflächen dienen zur Messung aller gewölbten Flächen und Wandstärken von Rohren, Kugellagerinnenringen, Ringen etc.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 25 - 50
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±3 µm
Bemerkungen: Typ E
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, ø18 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal (ab 25 mm), Einstellschlüssel

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb