• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüsselklingen, DIN3126 E6.3, mit Magnet und Plastic Protector 8SV

Artikel-Nr.: 115-100 8SV
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 115-100 8SV
EAN / GTIN 4991644001682
Herstellernummer 115-100 8SV

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 15,1 mm
Länge: 3,5 mm
Antrieb: 1/4″
Aussensechskant
Abtrieb 8 mm
Innensechskant mit Magnet
Oberfläche: zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb