• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Eckventil-Steckschlüssel 82 mm

Artikel-Nr.: 1147471
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Installationsschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1147471
EAN / GTIN 4017981314008
Herstellernummer 1147471
L-Nummer L60160 3412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, gehärtet, verchromt
  • Zur oberflächenschonenden Montage von allen gebräuchlichen Eckventilen
  • Kantenbruch in der Mitnahmeöffnung
  • Mit 1/2″ Innenvierkantantrieb

Merkmal:

  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 1/2″
  • Gesamtbreite [mm]: 32 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 32 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 82 mm
  • Innen-Ø: 27 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verzinkt
  • Sicherung: Kugelfangrille
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb