{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 58,5 mm | |
Spannutenlänge Lc | 69 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm/U | |
Farbring | rot | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 114400 7 | |
EAN / GTIN | 4045197017857 | |
Herstellernummer | 114400 7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiralbohrer HSS-E N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 7mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 733 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
821 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 070 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
7,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
6,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
654 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
10,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
8,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
770 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
744 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
60,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
50,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
348 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
9,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
7,65 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
592 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
26,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
22,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Gesamtlänge L | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 113 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Nenn-⌀ DC | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Schaft-⌀ Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 8 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |