Spiralbohrer mit Stufenspitze HSS-E INOX 10 mm

Artikel-Nr.: 114008 10

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    21,18 € / Stück
  • ab 5 Stück
    17,65 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC h8 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Toleranz Nenn-⌀: h8
  • Spitzenwinkel: 118
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Nenn-⌀ DC 10 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff HSS E
    Norm DIN 338
    Typ INOX
    Toleranz Nenn-⌀ h8
    Spitzenwinkel 118 Grad
    Schaft Drei-Spannflächenschaft
    Anzahl Schneiden Z 2
    Innenkühlung nein
    empfohlene maximale Bohrtiefe L2 72 mm
    Spannutenlänge Lc 87 mm
    Gesamtlänge L 133 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,2 mm/U
    Farbring blau
    Produktart Spiralbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 114008 10
    EAN / GTIN 4062406877194
    Herstellernummer 114008 10

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    70
    Alu (kurzspanend)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    35
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    32
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    25
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Öl
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Fasen sind nitriert. Besonders stabil und robust durch verstärkten Kerndurchmesser. Profilgeschliffen, mit hoher Rundlaufgenauigkeit. Präziser Spitzenanschliff. Schaft zusätzlich mit 3 Spannflächen für die Anwendung im 3-Backen-Futter.
    • Ideal für die Herstellung von exakten Bohrungen in Blechen, Rohren und Profilen.
    • Sicheres Anbohren ohne Zentrieren oder Ankörnen – auch auf gewölbten Oberflächen – durch innovativen Spitzenanschliff .
    • Schräges Bohren nach erfolgtem Eindringen der ersten Stufe der Bohrerspitze in das Material problemlos möglich.
    • Bohren mit deutlich geringerem Kraftaufwand als mit herkömmlichen DIN338-HSS-Bohrern – bis zu einem Durchmesser von 13 mm direkt im Akku-Bohrschrauber.
    • Stabiler und sicherer Formschluss im 3-Backenfutter.
    • Universeller Einsatz in einem breiten Materialspektrum inklusive Kunststoff, Holz und Acryl ohne Ausreißen oder Zersplittern.
    • Kein Rattern oder Einhaken des Bohrers – auch bei dünnwandigem Material.
    • Gratfreier Bohrungsaustritt.
    • Ideal zum Ausbohren von Bolzen und Nieten.

    Mit spezieller Schneidengeometrie auch für den Einsatz in rostbeständigen Stählen.

    Empfehlung:

    Maximale Bohrtiefe:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb