• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmessschraube mit prismatisch angeordneten Messflächen an der Ambossseite 1-15 mm

Artikel-Nr.: 114-161
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
Messtechnik analog
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 114-161
EAN / GTIN 4946368010335
Herstellernummer 114-161
L-Nummer L40010 896

Beschreibung

Beschreibung:

Die Bügelmessschraube mit V-Amboss dient zur Messung von Schneidwerkzeug und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Zur Messung von dreischneidigen Werkzeugen, z. B. Gewindebohrer, Fräser, Reibahlen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 1 - 15
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±4 µm
Bemerkungen: -
Maßstab: Skalentrommel und -hülse seidenmatt verchromt, Ø 18 mm
Messkraft: 5-10
Mass: 1985
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Einstellnormal, Einstellschlüssel

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb