• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel verchromt kurz 33 mm

Artikel-Nr.: 113AS.6C
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
    Produktart Rollgabelschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 113AS.6C
    EAN / GTIN 3662424041617
    Herstellernummer 113AS.6C
    L-Nummer L60130 8687

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Kurzer Schaft und dünnes Profil für optimale Zugänglichkeit
    • Leicht = mehr Komfort
    • XL-Öffnung für eine vielseitigere Verwendung bis 41 mm
    • Gut zugängliche Einstellschraube = Bedienerfreundlich
    • Nicht herausragende bewegliche Backe bei maximaler Öffnung
    • Messteilung im Millimeter
    • Schaft verchromt, Kopfflächen poliert

    Merkmal:

    • A [mm]: 33
    • B [mm]: 58
    • C x C1 [mm]: 17x19
    • E [mm]: 6.3
    • E1 [mm]: 9,9
    • E2 [mm]: 6,7
    • E3 [mm]: 8.8
    • E4 [mm]: 7.1
    • L [mm]: 160
    • L1 [mm]: 25,3
    • Gewicht in Gramm: 178

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb